仕様3Uシングルハイト挿抜ハンドル対応型材質アルミ押出形材(フロントWフレームI、フロントWフレームA、リアWフレームA、マウントアングル、ガイドセッター)、アルミ板(サイドプレート)、亜鉛ダイキャスト(ハンドルピラ)、UL94V-0適合ABS(アウターグリップ)、ポリアミド6(カードガイド )質量(kg)1.3色ダークビーバー(アウターグリップ)、グレイイッシュイエローグリーン(カードガイド)規格EIA寸法a(mm)-適合サイズ(mm)PCB:100×160表面処理化成皮膜処理(フロントWフレームI、フロントWフレームA、リアWフレームA、サイドプレート、マウントアングル)、サテライト処理(ハンドルピラ)、生地(ガイドセッター)寸法D1(mm)-寸法b(mm)-寸法H1(mm)-寸法H2(mm)-寸法c(mm)-寸法H3(mm)-寸法H4(mm)-コネクタ-寸法Wo(mm)482.6寸法Do(mm)178寸法Ho(mm)132.5