※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サブラック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
-
色
ダークビーバー(アウターグリップ)、グレイイッシュイエローグリーン(カードガイド)
注文コード
02042994
品番
FRS-1323-84BHG
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
IEC60297-3及びDIN41494第2項の両規格に準拠した19インチサブラック
仕様
3Uシングルハイト
材質
アルミ押出形材(フロントWフレームA、リアWフレームA/B、マウントアングル、ガイドセッター)、アルミ板(サイドプレート)、亜鉛ダイキャスト(ハンドルピラ)、UL94V-0適合ABS(アウターグリップ)、ポリアミド6(カードガイド )
質量(kg)
1.5
色
ダークビーバー(アウターグリップ)、グレイイッシュイエローグリーン(カードガイド)
規格
EIA
寸法a(mm)
-
適合サイズ(mm)
PCB:100×220
表面処理
化成皮膜処理(フロントWフレームA、リアWフレームA/B、サイドプレート、マウントアングル)、サテライト処理(ハンドルピラ)、生地(ガイドセッター)
寸法D1(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法H1(mm)
-
寸法H2(mm)
-
寸法c(mm)
-
寸法H3(mm)
-
寸法H4(mm)
-
コネクタ
-
寸法Wo(mm)
482.6
寸法Do(mm)
238
寸法Ho(mm)
132.5