サブラック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)- - 注文コード02043256 品番RT-150
参考基準価格(税別)¥10,050 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品は寸法D1・色など45種類から選べます 他の種類を見る

19インチラック搭載専用型の汎用サブラック

仕様- 材質アルミ押出形材(ラックマウントアングル)、鋼板(フロントWフレーム、リヤWフレーム、サイドプレート) 質量(kg)3 - 規格JIS 寸法a(mm)- 適合サイズ(mm)- 表面処理アルマイト(ラックマウントアングル)、亜鉛めっき(フロントWフレーム、リヤWフレーム、サイドプレート) 寸法D1(mm)- 寸法b(mm)- 寸法H1(mm)127 寸法H2(mm)139 寸法c(mm)- 寸法H3(mm)100 寸法H4(mm)- コネクタ- 寸法Wo(mm)480 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)334 寸法Ho(mm)149

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする