※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サブラック
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
-
色
-
注文コード
02043265
品番
RT-200
参考基準価格(税別)
¥14,170
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
19インチラック搭載専用型の汎用サブラック
仕様
-
材質
アルミ押出形材(ラックマウントアングル)、鋼板(フロントWフレーム、リヤWフレーム、サイドプレート)
質量(kg)
5.2
色
-
規格
JIS
寸法a(mm)
-
適合サイズ(mm)
-
表面処理
アルマイト(ラックマウントアングル)、亜鉛めっき(フロントWフレーム、リヤWフレーム、サイドプレート)
寸法D1(mm)
-
寸法b(mm)
-
寸法H1(mm)
177
寸法H2(mm)
189
寸法c(mm)
-
寸法H3(mm)
50
寸法H4(mm)
50
コネクタ
-
寸法Wo(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
334
寸法Ho(mm)
199