曜日別特売
KF-40 マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 02043334

マグネットフローター(鉄板分離器)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1組質量(kg)12.0×2トラスコ品番114-2089注文コード02043334品番KF-40
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥287,000販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。

質量(kg)12.0×2トラスコ品番114-2089本体寸法210×254×72.0取付穴数4×Φ11
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする