曜日別特売
KF-5A マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 02043343

KF-5A マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 02043343
KF-5A マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 02043343

マグネットフローター(鉄板分離器)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2個)質量(kg)1.0×2注文コード02043343品番KF-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,300

永久磁石の磁極作用により、重ねられた鉄板を一枚づつに引き離します。鋼板加工機への自動供給挿入に応用できます。薄形コンパクトなため、特に狭い場所での据付に適しています。 2個で1セットです。壁面への直接取付や付属のL形金具による取付等、据付箇所の多様性に対応できます。

質量(kg)1.0×2寸法l(mm)45.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×87×55.0取付穴数4穴径d(Φmm)6穴間隔(mm)35
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02043343KF-5A32722943KF-5BKF-5A マグネットフローター(鉄板分離器) カネテック 32722943マグネットフローター(鉄板分離器)カネテック1セット(2個)
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする