※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サポートアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
色
-
適合
-
注文コード
02043658
品番
RNO-630SA-HA
参考基準価格(税別)
¥10,010
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
RNCシリーズ専用のサポートアングル(L型レール)
付属品
取付用ねじ(M5 8本)
適合
-
材質
アルミ
質量(kg)
0.6/2本
色
-
表面処理
B2アルマイト
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
板厚(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.4×44.4×420
対応
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
40/2本
適合ラック
RNC(D630)*(適合機種サイズmm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。