カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの 磁選機器
カネテックの マグネット棒
強力角形マグネット棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02043806
品番
KGM-H25
参考基準価格(税別)
¥49,200
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
強力格子形マグネットに使用しているマグネット棒です。
外装はステンレスの角形です。
長さ(mm)
245
角辺(mm)
22
トラスコ品番
406-3601
使用方法
・四角柱のマグネット棒の角を原料の流れの方向にセットして使用。
質量(kg)
0.75
タップ径
取付部タップ穴は2-M5深6です。
使用環境温度上限(℃)
約60
表面最大磁束密度mT(G)
320(3200)