※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
サポートアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
色
シルバー
適合
棚型番:NPWS-44□□-□□
注文コード
02043852
品番
RKO-530SA-HA
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色・適合
など
79
種類から選べます
他の種類を見る
19インチパネルマウントだけでは安全に実装できない機器を支える金具
付属品
取付用ねじ(M5 8本)
適合
棚型番:NPWS-44□□-□□
材質
アルミ
質量(kg)
0.6/2本
色
シルバー
表面処理
B2アルマイト
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
板厚(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.4×44.4×480
対応
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
40
適合ラック
RKC(D530)*(適合機種サイズmm)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。