マグネット付ノズルホルダNH型

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流出口(本)3 注文コード02044375 品番NH-P3
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は流出口など2種類から選べます 他の種類を見る

・強力なマグネットにより、任意の位置へ簡単に設置できます
・自在給管により、ノズル先端はどの位置へも角度や方向を任意に設定できます
・コック付きのため、流量調整が可能です
・アジャスタブルホースはコマの着脱により長さの調整が可能です

質量(kg)1.65 用途工作機械への切削油供給ホースの先端に、ノズルの保持用として使用します。また、放電加工における隙間のチップや微粉を、加工液噴射で除去することにも利用できます。 本体寸法(mm)48×75×54 吸着力(N[kgf])500[50] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。 流入口径(mm)Φ9 ホース寸法(mm)435 先端ステンレスノズル部(80mm)含む 流出口(本)3
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
※アジャスタブルホースの使用圧力限度は、空気圧で3.5.kg/cm2、液体圧では2.1kg/cm2です。但し、放出方向によっては、限度以内でも噴出力によりホース姿勢の変化が発生する場合がありますので、その場合はコックを絞って流量を制限してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする