曜日別特売
KM-0025H 永磁ホルダ カネテック 02044497

永磁ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02044497品番KM-0025H
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

メッキ仕様

用途
図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。
プレス金型に埋込んで使用することができます。
ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。
仕様
希土類サマリウム、コバルト磁石応用
吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。
連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。
吸着力(N[kgf])90[9]外径×高さH(Φmm×mm)Φ25×10取付用ねじ穴なしトラスコ品番107-6965質量(g)40表面処理ニッケルメッキねじ穴加工不可材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする