カネテック
カネテックの マグネット用品
カネテックの マグネットホルダー
カネテックの 電磁ホルダー
薄形電磁ホルダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
吸着力(N[kgf])
220[22]
注文コード
02044856
品番
KE-4E
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
使用率: 連続100%ED
適合整流器: KR-T101-6/24、KR-R101B-24、KR-T103-24、KR-R103B-24、KR-M102A-24
吸着力(N[kgf])
220[22]
寸法(mm)
Φ40×25
電圧(V)
DC24
電流(A)
0.12
トラスコ品番
107-7945
質量(g)
190
背部中央ねじ穴
M6×1.0 深さ 12mm