カネテック
カネテックの 光学測定器
カネテックの ルーペ/拡大鏡
カネテックの スタンドルーペ/アームルーペ
マグレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02045285
品番
MR-2C
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
・明るい大口径のレンズで目が疲れず、読み取りが容易です。
・フレキシブル主柱で自由に位置の設定ができ、またレンズも回転します。
モノタロウではこんなお得な商品も!
拡大鏡 マグネット付
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
質量(kg)
1.5
吸着力(N[kgf])
800[80] 吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上げ面の値です。
トラスコ品番
107-6906
寸法(mm)
257(自在チューブ長さ)
レンズ径(Φmm)
100Φ
倍率(倍)
2
焦点距離(mm)
250