摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
収納棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
-
色
ブラック
注文コード
02045444
品番
NXO-2URSN1
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
ネットワークオープンラックNXシリーズに対して、前後に取り付ければ、ラック中心付近に大きな収納スペースを設けることができる棚
付属品
-
適合
-
材質
スチール
質量(kg)
1.7
色
ブラック
規格
EIA
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×88.1×250
寸法D3(mm)
-
寸法D4(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。