※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
収納棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
16.4
色
ブラック
注文コード
02045523
品番
NPWS-4451-N0
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
19インチマウント仕様ではない機器用(重量物)の収納棚
付属品
取付用ねじ(M4 4/6個)
適合
サポートアングル型番:FDO-550〜850SA3、FDO-550〜850SA-F2、FLO-□□□SA、RKO-450〜810SA-F2/HA/WF2、RKO-□□□HDSA、NPSAF-42〜62、NPO-□□□HDSA2、NPSAT-□□□□
材質
スチール
質量(kg)
4.6
色
ブラック
規格
-
表面処理
N1.0メラミン塗装
寸法D1(mm)
16.4
寸法D2(mm)
128.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
448×12×510
寸法D3(mm)
183.9
寸法D4(mm)
16.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。