付属品取付用ねじ(M4 4/6個)適合サポートアングル型番:FDO-650~850SA3、FDO-650~850SA-F2、FLO-□□□SA、RKO-630~810SA-F2/HA/WF2、RKO-□□□HDSA、NPSAF-47~62、NPSAT-□□□□、NPO-650HDSA2~850HDSA2材質スチール質量(kg)4.8色ブラック規格-表面処理N1.0メラミン塗装寸法D1(mm)14.7寸法D2(mm)129.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)448×12×610寸法D3(mm)250寸法D4(mm)50.4RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)150