曜日別特売
NF1030 ノガフレックス ノガ 02045556

ノガフレックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02045556品番NF1030
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ホルダーアームに触れずに微調整ができる他に例をみない画期的なマグネットスタンド。
微調整ねじは、マグネットのすぐ上にあり、ゆるめると360°動かすことができ、従って微調整も360°自在にできます。
アームは、センターねじでワンタッチ締め付けできるので段取り時間を大幅に短縮。

吸着力(N)280質量(g)420マグネット部寸法(mm)16×60×32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02045556
2019-07-14
用途: 機械のメンテナンスに
サービス業

このスタンドは小型で操作性が柔らかく簡単に固定できて小型で邪魔にならない優れものです。何よりロック、アンロックがネジ一つで簡単に確実に固定できるところが気に入ってます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットベースの特長と取り付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/072/
2023-02-10

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする