※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

収納棚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)14.7 ブラック 注文コード02045566 品番NPWS-4471-N0
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法D1・色など38種類から選べます 他の種類を見る

19インチマウント仕様ではない機器用(重量物)の収納棚

付属品取付用ねじ(M4 4/6個) 適合サポートアングル型番:FDO-650〜850SA3、FDO-650〜850SA-F2、RKO-630〜810SA-F2/HA/WF2、RKO-□□□HDSA、NPSAF-47〜62、NPSAT-5575、NPO-650〜850HDSA2 材質スチール 質量(kg)5.8 ブラック 規格- 表面処理N1.0メラミン塗装 寸法D1(mm)14.7 寸法D2(mm)129.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)448×12×710 寸法D3(mm)250 寸法D4(mm)50.4 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする