付属品取付用ねじ(M4 4/6個)
適合サポートアングル型番:FDO-650〜850SA3、FDO-650〜850SA-F2、RKO-630〜810SA-F2/HA/WF2、RKO-□□□HDSA、NPSAF-47〜62、NPSAT-5575、NPO-650〜850HDSA2
材質スチール
質量(kg)5.2
色ホワイトグレイ
規格-
表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
寸法D1(mm)14.7
寸法D2(mm)129.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)448×12×710
寸法D3(mm)250
寸法D4(mm)50.4
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)150