※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
収納棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
14.7
色
ホワイトグレイ
注文コード
02045645
品番
NPWS-4471-N9
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
19インチマウント仕様ではない機器用(重量物)の収納棚
付属品
取付用ねじ(M4 4/6個)
適合
サポートアングル型番:FDO-650〜850SA3、FDO-650〜850SA-F2、RKO-630〜810SA-F2/HA/WF2、RKO-□□□HDSA、NPSAF-47〜62、NPSAT-5575、NPO-650〜850HDSA2
材質
スチール
質量(kg)
5.8
色
ホワイトグレイ
規格
-
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
寸法D1(mm)
14.7
寸法D2(mm)
129.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
448×12×710
寸法D3(mm)
250
寸法D4(mm)
50.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
150
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。