摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ストッパー付スライド棚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046573
品番
RASSH-400WG
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
仕様
主要適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):FDC(D450〜650)、RKC(D450/D530)、SNR2・SSR2(D600〜800)
質量(kg)
7.5
色
ホワイトグレイ
外形寸法(mm)
507(W0)×88.1(2U)(H0)×400(D0)
規格
EIA
寸法D1(mm)
400
寸法D2(mm)
555
搭載可能質量(kg)
40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません