※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ストッパー付スライド棚
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046582
品番
RASSH-600N1
参考基準価格(税別)
¥52,300
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
19インチマウント型のスライド可能な収納棚
仕様
主要適合ラックシリーズ名(適合機種サイズmm):FDC(D650〜850)、RKC(D710〜810)、SNR2・SSR2(D800以上)、SSRG、SSRH、SSRW
質量(kg)
11
色
ブラック
外形寸法(mm)
507(W0)×88.1(2U)(H0)×600(D0)
規格
EIA
寸法D1(mm)
600
寸法D2(mm)
760
搭載可能質量(kg)
40
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。