摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
スマートケース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046826
品番
VHA-35-WM
参考基準価格(税別)
¥1,590
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
仕様
-
材質
ABS
色
オフホワイト
質量(g)
11
適合サイズ(mm)
最大PCB:29/18×46(下カバー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35.6×19×58
使用電池
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応