摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
スマートケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046844
品番
VHA-47-WM
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
自然な手の動きを実現するリモコンに最適な携帯型の電子機器用プラスチックケース
仕様
最大メンブレンスイッチ:39.85×74.6mm
材質
ABS
色
オフホワイト
質量(g)
30
適合サイズ(mm)
最大PCB:40/31×63(上カバー)、29/18×46(下カバー)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×24×96
使用電池
単4形2個
RoHS指令(10物質対応)
対応