摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
スマートボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046905
品番
VQA-0912-PM
参考基準価格(税別)
¥5,760
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品
上下カバー固定用ねじ、リテンションセット
仕様
最大メンブレンスイッチ:75.5×82mm
材質
UL94V-0適合、ASA+PC-FR
色
ライトグレイ
質量(g)
170
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:78×79(70×72)(取付穴)、下カバー:81×81(70×72)(取付穴)
寸法D1(mm)
70
保護等級
IP66
寸法H1(mm)
6.3
寸法W1(mm)
72
寸法Wo(mm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
120
寸法Ho(mm)
50