スマートボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02046923 品番 VQA-1120-PM
参考基準価格(税別)¥8,290 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス

付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット 仕様最大メンブレンスイッチ:155.1×101.9mm 材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR ライトグレイ 質量(g)592 適合サイズ(mm)[最大PCB]上カバー:158×99(150×92)(取付穴)、下カバー:161×101(153.7×89)(取付穴) 寸法D1(mm)153.7 保護等級IP65 寸法H1(mm)6 寸法W1(mm)157 寸法Wo(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Do(mm)200 寸法Ho(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする