付属品上下カバー固定用ねじ、リテンションセット
仕様最大メンブレンスイッチ:115.2×122mm
材質UL94V-0適合、ASA+PC-FR
色ライトグレイ
質量(g)234
適合サイズ(mm)[最大PCB]上カバー:118×119(110×112)(取付穴)、下カバー:121×121(110×112)(取付穴)
寸法D1(mm)110
保護等級IP66
寸法H1(mm)6
寸法W1(mm)89
寸法Wo(mm)110
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)160
寸法Ho(mm)60