摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
スマートボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02046957
品番
VQA-1114-PM
参考基準価格(税別)
¥6,810
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
付属品
上下カバー固定用ねじ、リテンションセット
仕様
最大メンブレンスイッチ:95.2×102mm
材質
UL94V-0適合、ASA+PC-FR
色
ライトグレイ
質量(g)
300
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:98×96(92×90)(取付穴)、下カバー:101×101(93.7×89)(取付穴)
寸法D1(mm)
93.7
保護等級
IP66
寸法H1(mm)
6
寸法W1(mm)
112
寸法Wo(mm)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
140
寸法Ho(mm)
60