※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047185
品番
C-213-14L
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
二段引きのスライドレール
材質
スチール
質量(kg)
0.7/2本
寸法A(mm)
151.6
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
187.3
寸法E(mm)
298.4
表面処理
電気亜鉛めっき
適合ブラケット
RBA2-35-□□□□、RBA3-35-165□(適合ラックシリーズ:FDC、FLC、RJC、RKC、RKDN、RPC )、FDO-□□□RB(適合ラックシリーズ:FDC)
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
寸法G(mm)
-
定格荷重(N)
461(47kg)/ペア
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド長さ(mm)
355.6
トラベル(mm)
最大279