摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047255
品番
C-2038-18
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
重量物用の三段引きスライドレール
材質
スチール
質量(kg)
1.6/2本
寸法A(mm)
212.7
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
454.1
寸法E(mm)
-
表面処理
電気亜鉛めっき
適合ブラケット
RBA-50-200J/E(適合ラックシリーズ:FDC、RKC、RPC、他)
寸法B(mm)
365.1
寸法C(mm)
400
寸法G(mm)
-
定格荷重(N)
637(65kg)/ペア
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド長さ(mm)
483
トラベル(mm)
最大480