※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047395
品番
C-3307-22
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
52
種類から選べます
他の種類を見る
三段引きのスライドレール
材質
スチール
質量(kg)
2.72/2本
寸法A(mm)
228.6
寸法F(mm)
463.5
寸法D(mm)
501.6
寸法E(mm)
514.3
表面処理
電気亜鉛めっき
適合ブラケット
RBA-52-115J、RBA-52-115EC、RBA-52-115ED(適合ラックシリーズ:FDC、FLC、RJC、RKC、RKDN、RPC )
寸法B(mm)
415.9
寸法C(mm)
488.9
寸法G(mm)
-
定格荷重(N)
686(70kg)/ペア
RoHS指令(10物質対応)
対応
スライド長さ(mm)
558.8
トラベル(mm)
最大584