摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スライドレールブラケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D1(mm)
-
色
-
仕様
-
注文コード
02047772
品番
RBA2-35-100J
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法D1・色・仕様
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
スライドレールをラックに取り付ける場合に使用する継手金具
付属品
取付用ねじ・ナット
仕様
-
材質
鋼板
質量(kg)
0.48/4個
色
-
適合規格
JIS
表面処理
亜鉛めっき
寸法D1(mm)
-
寸法D2(mm)
-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30.2×88.1×100
穴数
-
寸法D3(mm)
-
適合レール
C-203、C-213、C-301、C-305
寸法D4(mm)
-
寸法D5(mm)
-
寸法D6(mm)
-
寸法D9(mm)
-
寸法D8(mm)
-
板厚t(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
-