※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライドレールブラケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D1(mm)- - 仕様- 注文コード02047833 品番RBA4-27-130E
参考基準価格(税別)¥2,830 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は寸法D1・色・仕様など19種類から選べます 他の種類を見る

スライドレールをラックに取り付ける場合に使用する継手金具

付属品取付用ねじ・ナット 仕様- 材質鋼板 質量(kg)1.44/4個 - 適合規格EIA 表面処理亜鉛めっき 寸法D1(mm)- 寸法D2(mm)- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×44×130 穴数- 寸法D3(mm)- 適合レールC-2735-50、C-2735-55 寸法D4(mm)- 寸法D5(mm)- 寸法D6(mm)- 寸法D9(mm)- 寸法D8(mm)- 板厚t(mm)2 寸法Do(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする