摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
スリムラインナット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ押出形材
注文コード
02047876
品番
PNO-12UAN5
参考基準価格(税別)
¥2,460
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
M5の棒状ナット
付属品
六角穴付き止めねじ(M5 4本)、六角レンチ(呼び2.5 1本)
材質
アルミ押出形材
質量(kg)
0.04
外形寸法(mm)
9×533.4×3
適合規格
EIA
表面処理
化成皮膜処理
ねじ穴数
36
RoHS指令(10物質対応)
対応