摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
絶縁T字型連結板
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047928
品番
SSO-100ZJB
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ラック同士を上部で連結する場合に使用
付属品
M12六角ボルト・M12バネ座金(各4個)、M12平座金(8個)
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.3/2枚
色
透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×20×40
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
NBSP、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW