摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
絶縁ストリップJ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02047955
品番
FRP-84ISJ
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
サブラックFRSシリーズ用の内装用アクセサリー
材質
m-PPE
質量(kg)
0.254
色
オリーブグリーン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
427.64×17.1×4.5
適合ケース
FRS