※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
絶縁スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
02047964
品番
NPO-1214ZSP
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
M10またはM12のボルト用
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
30
質量(kg)
0.02
色
乳白色
高さ(mm)
17
奥行(mm)
30
内径(Φmm)
12
ねじ
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ラック
FGC、RGC