※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
ダクト付パネル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02048682
品番
NPDP-1U-60
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
カッチングダウト付の19インチパネル
材質
鋼板
色
ホワイトグレイ
適合規格
EIA
表面処理
7.5Y7.4/0.8メラミン塗装
寸法D1(mm)
60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×42.7×80
寸法H1(mm)
31.8
板厚t(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
図解No
A