※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクト付パネル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02048734 品番 NPDP-2U-80
参考基準価格(税別)¥14,810 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

カッチングダウト付の19インチパネル

材質鋼板 ホワイトグレイ 適合規格EIA 表面処理7.5Y7.4/0.8メラミン塗装 寸法D1(mm)80 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)482×87.1×100 寸法H1(mm)76.2 板厚t(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 図解NoA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする