摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ダテックターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02048847
品番
VEA-264-WM
参考基準価格(税別)
¥14,380
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
付属品
フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ
仕様
最大メンブレンスイッチ W×D(mm):234.3×158.5
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
557
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:237×172、下カバー:251×160
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
264×104.7×186.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
186.4
端子カバー
なし