摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ダテックターミナル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02048856
品番
VEA-168-WM
参考基準価格(税別)
¥15,440
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
入力端末に適した傾斜型プラスチックケース
付属品
フィート4個、シーリングゴム、上下カバー固定用ねじ
仕様
最大メンブレンスイッチ W×D(mm):129.2×195.1
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
744
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:128×209、下カバー:124×255
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
167×125×278.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
278.5
端子カバー
有り