※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ダテックモバイルボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×33.5×152
色
オフホワイト
注文コード
02048892
品番
GRD-080N-WM
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)
仕様
●メンブレンスイッチ W×D(mm):67.7×129●開口部:無
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
122
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:72×141mm、下カバー:72×104mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
83×33.5×152
使用電池
単3形2個