ダテックモバイルボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×44×195 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード02048926 品番GRD-100-BM
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は寸法・色・RoHS指令など12種類から選べます 他の種類を見る

現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース

付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ) 仕様●メンブレンスイッチ W×D(mm):80.7×167.7●開口部:有 材質UL94HB適合、ABS ブラック 質量(g)196 適合サイズ(mm)[最大PCB]上カバー:90×184mm、下カバー:90×115/90×165mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×44×195 使用電池単3形4個、9V形1個/2個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする