付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)
仕様●メンブレンスイッチ W×D(mm):80.7×167.7●開口部:無
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
質量(g)196
適合サイズ(mm)[最大PCB]上カバー:90×184、mm、下カバー:90×115/90×165mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×44×195
使用電池単3形4個、9V形1個/2個
RoHS指令(10物質対応)対応