曜日別特売
GRD-100N-BM ダテックモバイルボックス 摂津金属工業 02048944

ダテックモバイルボックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×44×195ブラックRoHS指令(10物質対応)対応注文コード02048944品番GRD-100N-BM
参考基準価格(税別)¥7,360販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース

付属品上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)仕様●メンブレンスイッチ W×D(mm):80.7×167.7●開口部:無材質UL94HB適合、ABSブラック質量(g)196適合サイズ(mm)[最大PCB]上カバー:90×184mm、下カバー:90×115/90×165mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×44×195使用電池単3形4個、9V形1個/2個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする