摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ダテックモバイルボックス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
121×50×252
色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
02048978
品番
GRD-120N-WM
参考基準価格(税別)
¥9,860
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法・色・RoHS指令
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
現場でのモバイルデータ収集に最適なプラスチックケース
付属品
上下カバー固定用ねじ、電池ボックス蓋固定ねじ、電池金具・フィート・バッテリースペーサー(GRD-080/120□-□ Mのみ)
仕様
●メンブレンスイッチ W×D(mm):100.7×218.7●開口部:無
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
308
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:110×241mm、下カバー:108×190mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
121×50×252
使用電池
単3形4個
RoHS指令(10物質対応)
対応