摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ディアテック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02049662
品番
VRA-2720-WM
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):179.6×127.6
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
412
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:180×180、下カバー:180×180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×48×200
使用電池
単3形2個、9V形1個
RoHS指令(10物質対応)
対応