摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ディアテック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02049678
品番
VRA-1515-WM
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):91.2×91.2
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
134
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:115×127、下カバー:115×120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×37×150
使用電池
単3形2個
RoHS指令(10物質対応)
対応