摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
ディアテック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02049687
品番
VRA-3320-WM
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
丸みを帯びたスマートな外観の防水・防塵ボックス
仕様
最大メンブレンスイッチW×D(mm):239.6×127.6
材質
UL94HB適合、ABS
色
オフホワイト
質量(g)
510
適合サイズ(mm)
[最大PCB]上カバー:240×180、下カバー:240×180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×48×200
使用電池
単3形2個、9V形1個
RoHS指令(10物質対応)
対応