※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の プラボックス
摂津金属工業の プラボックス本体
デスクケース
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02050807
品番
GH-10-WP1
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
操作性と視認性に優れた傾斜型ケース
付属品
組立用ねじ
仕様
-
材質
上カバー/下カバー:ABS、パネル:アルミ板
色
上カバー:オフホワイト、下カバー:ぺブルグレイ
質量(g)
441
適合サイズ(mm)
最大PCB:220×147
表面処理
パネル:生地
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
221×100×156.6
RoHS指令(10物質対応)
対応